Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMTECH SX1231HIMLTRT INTEGRATED RF TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272415
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SX1231HIMLTRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
SVHC: To Be Advised
  • Übertragungsrate: 300 Kbps
  • Frequenz, min.: 290 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • HF/IF-Modulation: FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK
  • Übertragungsstrom: 130 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Automated Meter Reading, Wireless Sensor Networks, Industrial Monitoring and Control, Wireless M-BUS
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsleistung (dBm): 20 dBm
  • Empfindlichkeit (dBm): -120 dBm
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Empfangsstrom: 16 mA
  • Frequenz, max.: 1.02 GHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, ICs, unter, SEMTECH, SX1231HIMLTRT, 3272415, 327-2415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,91*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.