Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-70566-12G BNC STRAIGHT CRIMP JACK FOR BELDEN 4855R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272558
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-70566-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Frequenz, max.: 12 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbinderausführung: Straight Bulkhead Jack
  • Produktpalette: -
  • Koaxialkabeltypen: Belden 4855R
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Impedanz: 75 ohm
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-70566-12G, 3272558, 327-2558
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,69*
    € 12,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 10,14*
    € 18,27*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,27*
    € 21,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.