Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 7112S2015X02LF CONNECTOR, MINI SIM SOCKET, 6POS, Memory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3272985
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7112S2015X02LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Einsteck- & Auswurfmechanismus: Hinged
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: FCI S Series
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Speicher / Karte: SIM
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckverbinder für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 7112S2015X02LF, 3272985, 327-2985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,869*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,353*
    € 1,61007
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.