Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ST202M-C10 MCB ST200M 2P C 10A UL1077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273230
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ST202M-C10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
ABB
Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Nennspannung V AC: 400 V
  • Produktpalette: System pro M compact ST200M Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 10 A
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ST202M-C10, 3273230, 327-3230
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,25*
    € 115,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,29*
    € 114,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,38*
    € 112,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,80*
    € 103,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,96*
    € 90,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.