Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND R100-062-035 SMALL ENCLOSURE, ALUM, GREY, Enclosure T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273448
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     R100-062-035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Gehäusematerial: Diecast Aluminum
  • Außentiefe - imperial: 2.56 Zoll
  • IP-Schutzart: IP66
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4X
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außentiefe - metrisch: 65 mm
  • Konfigurierbar: Yes
  • Außenhöhe - metrisch: 39.88 mm
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Gehäusetyp: Small
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Produktpalette: R100 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, R100-062-035, 3273448, 327-3448
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,92*
    € 71,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,26*
    € 69,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,82*
    € 62,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,86*
    € 51,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.