Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805X475M3RACAUTO CAPACITOR CERAMIC 0805 4.7UF 25V X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273835
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X475M3RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Dielektrikum: X7R
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: X Series FT-CAP Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805X475M3RACAUTO, 3273835, 327-3835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,219*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.