Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206X475J5RACAUTO CAPACITOR CERAMIC 1206 4.7UF 50V X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273840
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206X475J5RACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Dielektrikum: X7R
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Spannung (DC): 50 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: X Series FT-CAP Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206X475J5RACAUTO, 3273840, 327-3840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,288*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.