Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CO1-K-B. CEMENT-ON THERMOCOUPLE, TYPE K, 260DEG C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274394
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CO1-K-B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Produktpalette: CO Series
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, CO1-K-B., 3274394, 327-4394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,81*
    € 186,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,88*
    € 181,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,17*
    € 176,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,63*
    € 163,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,44*
    € 148,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.