Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC103B-20K S BEAM LOAD CELL, 20000LB, 12VDC, Load C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274409
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC103B-20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Tragfähigkeit: 20000 lb
  • Zellenausgang mV/V: 3
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Produktpalette: LC103B Series
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, LC103B-20K, 3274409, 327-4409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 825,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 918,90*
    € 1.093,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 912,09*
    € 1.085,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 880,80*
    € 1.048,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 857,07*
    € 1.019,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 825,53*
    € 982,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    DP41-S
    ab € 899,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.