Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC103B-5K S BEAM LOAD CELL, 5000LB, 12VDC, Load Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274413
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC103B-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Produktpalette: LC103B Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 12 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Tragfähigkeit: 5000 lb
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Zellenausgang mV/V: 3
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, LC103B-5K, 3274413, 327-4413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 343,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 413,31*
    € 491,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 406,81*
    € 484,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 382,33*
    € 454,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 372,25*
    € 442,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 343,54*
    € 408,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    DP41-S
    ab € 899,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.