Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA3-J-72-SRTC. THERMOCOUPLE, TYPE J, 260DEG C, 80 Zoll, The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274531
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA3-J-72-SRTC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Thermoelemente
Erfassungstemperatur, min.: -17 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Produktpalette: SA3 Series
  • Thermoelement: J
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, SA3-J-72-SRTC., 3274531, 327-4531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,54*
    € 70,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,30*
    € 64,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,04*
    € 61,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.