Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA3-T. THERMOCOUPLE, TYPE T, 260DEG C, 40 Zoll, The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274541
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA3-T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Anschlusslänge - imperial: 40 Zoll
  • Erfassungstemperatur, min.: -17 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Produktpalette: SA3 Series
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SA3-T., 3274541, 327-4541
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,55*
    € 45,96*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 34,91*
    € 47,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,80*
    € 55,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,42*
    € 52,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,20*
    € 49,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,91*
    € 41,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.