Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1202530527 INDUCTIVE SENSOR, 1.5MM, PNP/SPST-NO, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274554
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1202530527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP / SPST-NO
  • Produktpalette: Contrinex 120253 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, MOLEX, 1202530527, 3274554, 327-4554
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,60*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 111,68*
    € 132,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 107,99*
    € 128,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 106,41*
    € 126,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,66*
    € 122,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,94*
    € 118,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.