Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW CAP-DLBFQME2 WATERPOOF DUST CAP, SIZE 0, ZFG, BRASS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274771
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAP-DLBFQME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Produktpalette: FLO B Series
  • Zur Verwendung mit: Amphenol FLO B Series Size 0 Circular Connectors
  • Art des Zubehörs: Dust Cap
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL LTW, CAP-DLBFQME2, 3274771, 327-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.