Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW CAP-DLBFQME4 WATERPOOF DUST CAP, SIZE 2, ZFG, BRASS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274773
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAP-DLBFQME4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: Amphenol FLO B Series Size 2 Circular Connectors
  • Art des Zubehörs: Dust Cap
  • Produktpalette: FLO B Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL LTW, CAP-DLBFQME4, 3274773, 327-4773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.