Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW CAP-DLBMQCE2 WATERPOOF DUST CAP, SIZE 0, TFG, BRASS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274774
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAP-DLBMQCE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Art des Zubehörs: Dust Cap
  • Produktpalette: FLO B Series
  • Zur Verwendung mit: Amphenol FLO B Series Size 0 Circular Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL LTW, CAP-DLBMQCE2, 3274774, 327-4774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.