Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW CAP-DLBMQCE3 WATERPOOF DUST CAP, SIZE 1, TFG, BRASS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274775
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAP-DLBMQCE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
abdeckungen
Staubschutzkappen
Steckverbinder
Werkzeuge
Zur Verwendung mit: Amphenol FLO B Series Size 1 Circular Connectors
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Art des Zubehörs: Dust Cap
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Produktpalette: FLO B Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL LTW, CAP-DLBMQCE3, 3274775, 327-4775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,07*
    € 20,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,19*
    € 19,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.