Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-74810-002 RJ45 CONN, JACK, 8P8C, 2PORT, PRESS-FIT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275392
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-74810-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 2 (Ganged)
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • IP-Schutzart: -
  • LED: With LED
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Magnetik: Without Magnetics
  • LAN-Kategorie: -
  • Abschirmung: Shielded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-74810-002, 3275392, 327-5392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.