Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PVS7F2BSS335 PB SWITCH, SPDT, 2A, 24VDC, PANEL, GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275624
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PVS7F2BSS335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Druckknopf-Betätiger: Flat
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktspannung V AC: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalterfunktion: On-(On)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Produktpalette: PVS7 Series
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, PVS7F2BSS335, 3275624, 327-5624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 23,44*
    € 32,51*
    € 6,90*
    ab € 23,76*
    € 36,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.