Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PVS7F2HSS335M01 PB SWITCH, DPDT, 2A, 24VDC, PANEL, GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275630
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PVS7F2HSS335M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • Schalterfunktion: On-(On)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • Druckknopf-Betätiger: Flat
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: PVS7 Series
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, E-SWITCH, PVS7F2HSS335M01, 3275630, 327-5630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 29,75*
    € 41,15*
    € 6,90*
    ab € 27,41*
    € 42,18*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,75*
    € 35,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.