Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DHT051080LD. DUAL HEATING TAPE, 624W, 120V, 0.5 Zoll X 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275638
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DHT051080LD.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Produktpalette: OMEGALUX DHT Series
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Wattdichte: 13.1 W/in²
  • Oberflächenheizung: Dual Element Heating Tape
  • Betriebstemperatur, max.: 760 °C
  • Drahtverbindung Oberflächenheizung: 2-Prong Plug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Stromverbrauch: 624 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband, Automatisierung, Flexible, Heizelemente, Heizgebläse, Heizgeräte, Industrielle, Prozesssteuerung, OMEGA, DHT051080LD., 3275638, 327-5638
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 144,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,92*
    € 214,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,12*
    € 209,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,89*
    € 200,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,58*
    € 192,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,62*
    € 172,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.