Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001161 SOLENOID LOCK, 12VDC, 18W, Frame Type:D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275694
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v
hubmagnet
Magnetwirkung: Pull
  • Spulenwiderstand: 8 ohm
  • Magnet-Einschaltdauer: Intermittent
  • Produktpalette: -
  • Haltekraft: 250 gf
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmen: D Type / Box Type
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 18 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, MULTICOMP PRO, MP001161, 3275694, 327-5694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,20*
    € 39,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.