Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS FA0108RSWCQ ROTARY CODED SW, SPDT, 4A, 125V, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275778
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     FA0108RSWCQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehcodierschalter
Drehschalter
Relais
Schalter
Anzahl der Schalterpositionen: 2 Position
  • Ausgabecode: -
  • Schaltstrom: 4 A
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: ROTA-SLIDE F Series
  • Betätigerhöhe: -
  • Schaltspannung: 125 VAC
  • Schalterkonstruktion: Unsealed
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    APM Hexseal
    N10301
    ab € 3,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.