Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS102011JAQN SLIDE SWITCH, SPDT, 0.3A, 6VDC, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275787
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS102011JAQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: JS Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausrichtung: Right Angle
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schalterfunktion: On-On
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS102011JAQN, 3275787, 327-5787
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,60*
    € 0,75*
    1 Tag
    104
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,503*
    € 0,978*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,56*
    € 4,24*
    100
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 4,99*
    € 5,76*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.