Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT01E-10-6S(SR) CIRCULAR CONNECTOR, RECEPTACLE, 6 POSITI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275909
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT01E-10-6S(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Produktpalette: PT Series
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Verschluss: Bayonet
  • Einsatzanordnung: 10-6
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT01E-10-6S(SR), 3275909, 327-5909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,72*
    € 68,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,47*
    € 61,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,66*
    € 57,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,08*
    € 53,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PT06A-10-6P
    ab € 15,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.