Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 919-426J-71P12G RF COAX CONN, MCX JACK, 75 OHM, EDGE MNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275926
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     919-426J-71P12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindermontage: Edge Mount
  • Steckverbindertyp: MCX Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Koaxialkabeltypen: -
  • Frequenz, max.: 12 GHz
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Impedanz: 75 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 919-426J-71P12G, 3275926, 327-5926
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,05*
    € 10,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.