Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM NB12-RP100 REPLACEMENT MOUNTING PLATE, ENCLOSURE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275992
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     NB12-RP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Platten
Racks
Schränke
Plattenfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • Außentiefe - imperial: 11.81 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Plattenmaterial: -
  • Außenbreite - Zoll: 9.1 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 231.9 mm
  • Platte: Mounting
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außentiefe - metrisch: 300 mm
  • Zur Verwendung mit: 120 VAC ABS Weatherproof Enclosures
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, NB12-RP100, 3275992, 327-5992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 182,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,34*
    € 268,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,20*
    € 267,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,77*
    € 249,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,06*
    € 239,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,04*
    € 216,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.