Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH SAV7F1BSS331. PB SWITCH, SPDT, 15A/250V, 22MM, ILL GRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276389
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     SAV7F1BSS331.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Schalterfunktion: On-(On)
  • IP-Schutzart: IP67
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: SAV7 Series
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Stainless Steel
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Flat
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • AC-Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, SAV7F1BSS331., 3276389, 327-6389
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    € 6,90*
    ab € 17,97*
    € 22,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 13,85*
    € 24,77*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.