Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF AD-NPMCXJ-2 RF ADAPTER, N PLUG-MCX JACK, 75 OHM, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276421
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-NPMCXJ-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter MCX
MCX Adapter
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Zielkoaxialtyp: MCX
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, AD-NPMCXJ-2, 3276421, 327-6421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,35*
    € 142,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,87*
    € 139,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,86*
    € 127,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 100,17*
    € 119,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,80*
    € 112,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 91,98*
    € 109,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,48*
    € 104,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,55*
    € 92,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.