Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ALQ1F06 POWER RELAY, SPDT, 6VDC, 10A, THT, Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276483
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ALQ1F06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais panasonic
Spulenwiderstand: 90 ohm
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Produktpalette: ALQ Series
  • Spulenspannung: 6 VDC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ALQ1F06, 3276483, 327-6483
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,54*
    € 2,20*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 146,50*
    € 189,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.