Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2661626402 ROUND CABLE EMI SUPPRESSION CORE, 185OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3278994
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2661626402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Impedanz: 185 ohm
  • Produktlänge: 28.6 mm
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • Innendurchmesser: 10.15 mm
  • Frequenz, min.: 200 MHz
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,32*
      
    Preis gilt ab 376.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 752 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 752 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1504 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 3760 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 7520 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 376000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 297,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.