Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06A-20-41P(SR) CIRCULAR CONN, PLUG, 20-41, CABLE, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279473
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06A-20-41P(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Einsatzanordnung: 20-41
  • Verschluss: Bayonet
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Anzahl der Kontakte: 41 Kontakt(e)
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Produktpalette: PT Series
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06A-20-41P(SR), 3279473, 327-9473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 100,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,44*
    € 186,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,19*
    € 184,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,23*
    € 168,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,18*
    € 147,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,39*
    € 142,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,40*
    € 137,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 109,04*
    € 129,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 100,72*
    € 119,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.