Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2467000000 POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 20A, Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279607
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2467000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • SVHC: Lead
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 277V AC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: 24 Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 24v, din netzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, WEIDMULLER, 2467000000, 3279607, 327-9607
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 211,63*
    € 242,44*
    Frei Haus
    ab € 211,83*
    € 243,16*
    Frei Haus
    ab € 213,46*
    € 245,55*
    13 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 226,99*
    € 259,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 362,37*
    € 450,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 450,54*
    € 536,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 444,53*
    € 528,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,42*
    € 490,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 392,83*
    € 467,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 379,66*
    € 451,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 362,37*
    € 431,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    2467320000
    ab € 31,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.