Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 173112-0932 FCT TERM HFREQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280302
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     173112-0932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Kontakte
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
Zur Verwendung mit: Molex Mixed Layout D-Sub Housing Connectors
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktanschluss: Solder Cup
  • Produktpalette: 173112 Series
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MOLEX, 173112-0932, 3280302, 328-0302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.