Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2661000101 FERRITE CORE, CYLINDRICAL, 30 OHM/100MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3282033
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2661000101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Produktpalette: -
  • Innendurchmesser: 1.3 mm
  • Produktlänge: 3.25 mm
  • Impedanz: 30 ohm
  • Frequenz, min.: 250 MHz
  • Außendurchmesser: 3.5 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Frequenz, max.: 1 GHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FAIR-RITE, 2661000101, 3282033, 328-2033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0325*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1769*
    € 0,21051
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0325*
    € 0,03868
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 299,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.