Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001706 COLD WEATHER CABLE TIE, 285.7MM, BLK, PA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3282135
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001706
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderlänge: 285.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: MP Cold Weather Cable Ties
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 77.77 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbindermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Kabelbinder: Weather Resistant
  • Kabelbinderbreite: 4.57 mm
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP001706, 3282135, 328-2135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.