Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PSR030UL0500Z FUSE, VERY FAST ACTING, 500A, 690VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3285810
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PSR030UL0500Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleitersicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
LITTELFUSE
Sicherungsgröße, metrisch: 47.4mm x 43mm x 49mm
  • Produktpalette: POWR-SPEED PSR Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.86 Zoll x 1.69 Zoll x 1.93 Zoll
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Sicherungsstrom: 500 A
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PSR030UL0500Z, 3285810, 328-5810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 217,96*
    € 271,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 234,91*
    € 291,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,24*
    € 346,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 285,46*
    € 339,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,38*
    € 313,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 253,19*
    € 301,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 234,91*
    € 279,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.