Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE PSR032DL0700X Product Range:POWR-SPEED PSR Series, Fus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3285821
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     PSR032DL0700X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleitersicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
LITTELFUSE
Nennspannung, V DC: 600 V
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.94 Zoll x 2.36 Zoll x 2.6 Zoll
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Sicherungsstrom: 700 A
  • Sicherungsgröße, metrisch: 49.2mm x 60mm x 66mm
  • Produktpalette: POWR-SPEED PSR Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PSR032DL0700X, 3285821, 328-5821
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 287,70*
    € 349,74*
    € 6,90*
    ab € 325,80*
    € 413,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,74*
    € 416,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,27*
    € 407,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 317,34*
    € 377,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 306,37*
    € 364,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 287,70*
    € 342,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.