Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FX293X-040B-0025-L LOAD CELL SENSOR, 25LB, 5.25V, Load Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3285880
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FX293X-040B-0025-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Versorgungsspannung: 5.25 V
  • Zellenausgang mV/V: -
  • SVHC: Decamethylcyclopentasiloxane
  • Produktpalette: FX29 Series
  • Tragfähigkeit: 25 lb
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,34*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 66,05*
    € 78,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,96*
    € 76,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,66*
    € 67,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 50,34*
    € 59,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.