Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF AD-NP1023J-1 RF ADAPTOR, N PLUG-1.0/2.3 JACK, 75 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3288223
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-NP1023J-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Adapterausführung: Straight Adapter
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Zielkoaxialtyp: 1.0 / 2.3 DIN
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, AD-NP1023J-1, 3288223, 328-8223
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 70,21*
    € 94,87*
    € 6,90*
    ab € 63,47*
    € 105,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,87*
    € 112,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,12*
    € 110,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,28*
    € 106,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,74*
    € 102,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,73*
    € 102,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,84*
    € 98,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,76*
    € 96,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,21*
    € 83,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.