Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-6651.1134. ILLUMINATED PUSHBUTTON.MOMENTARY.22MM.ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3289809
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6651.1134.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Kontaktspannung V DC: 36 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktspannung V AC: 36 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 600 mA
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Produktpalette: 82 Series
  • Farbe der Beleuchtung: Green
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-6651.1134., 3289809, 328-9809
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,43*
    € 26,46*
    Frei Haus
    ab € 24,33*
    € 32,79*
    € 6,90*
    ab € 22,90*
    € 32,92*
    1 Tag
    3
    € 14,99*
    ab € 27,23*
    € 39,77*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 27,32*
    € 42,93*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,59*
    € 43,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,46*
    € 37,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.