Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH EG2301B. SLIDE SWITCH, DP3T, 0.2A, 30VDC, TH, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3292634
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     EG2301B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein ein ein
schiebeschalter
Ausrichtung: Vertical
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schalterfunktion: On-On-On
  • DC-Kontaktspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: EG Series
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: DP3T
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, EG2301B., 3292634, 329-2634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,64*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,401*
    € 1,66719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.