Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH R1973BBLKBLKFF0. ROCKER SWITCH, DPST, 9A, 125VAC, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3292651
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R1973BBLKBLKFF0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Kontaktspannung V AC: 125 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: R1973 Series
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 9 A
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, R1973BBLKBLKFF0., 3292651, 329-2651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 2,46*
    € 3,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,78*
    € 3,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.