Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RP8200B2M1CEBLKREDNIL. PUSHBUTTON SW, SPST, 0.1A, 24VDC, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3292921
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP8200B2M1CEBLKREDNIL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktspannung V AC: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • IP-Schutzart: IP67
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Raised
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Red
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: RP8200 Series
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalterfunktion: Off-On
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 6,90*
    ab € 4,13*
    € 5,13*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,08*
    € 9,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.