Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL3264E-C-R820-F-T1 CURRENT SENSE RES, 0R82, 2W, 2512, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3293044
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL3264E-C-R820-F-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstand: 0.82 ohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: KRL Series
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL3264E-C-R820-F-T1, 3293044, 329-3044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,361*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.