Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0453.375MR FUSE, VERY FAST ACTING, 0.375A, 125V, Fu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296300
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0453.375MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 453 Series
  • SVHC: Lead
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 375 mA
  • Bauform - Sicherung: 2410 [6125 Metric]
  • Auslöseverhalten: Very Fast Acting
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0453.375MR, 3296300, 329-6300
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 1,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,877*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,067*
    € 1,26973
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.