Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY TAB62446501-001. M12B2-FR-PUR TORSION-0.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296468
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAB62446501-001.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Positionen: 2 Positions
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • SVHC: Lead
  • Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Steckverbinder Typ A: 90° M12 Receptacle
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Feldbuskabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, sensorkabel 0,5m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, TAB62446501-001., 3296468, 329-6468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 16,77*
    € 22,63*
    1
    € 8,95*
    ab € 17,08*
    € 26,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 16,76*
    € 30,14*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.