Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q20KAF200Q7 PHOTO SENSOR, 200MM, PNP, 30VDC, M8, Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296771
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q20KAF200Q7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: WORLD-BEAM Q20 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Sensorausgang: PNP
  • Messmethode: Background Suppression
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q20KAF200Q7, 3296771, 329-6771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,33*
    € 189,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,95*
    € 189,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,76*
    € 178,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,62*
    € 170,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,64*
    € 149,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.