Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q12AP6FF30Q3 PHOTO SENSOR, 30MM, PNP LO, 30VDC, M8, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296849
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q12AP6FF30Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Messmethode: Background Suppression
  • Sensorausgang: PNP LO
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 30 mm
  • Produktpalette: WORLD-BEAM Q12 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anschlussmethode: M8 Connector
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q12AP6FF30Q3, 3296849, 329-6849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 101,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,28*
    € 153,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,27*
    € 151,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,92*
    € 145,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,55*
    € 135,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,80*
    € 121,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.