Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12105G106ZAT2A CAP, MLCC, Y5V, 10UF, 50V, 1210, Capacit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296946
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105G106ZAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: Y5V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [3225 Metric]
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kapazität: 10 µF
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12105G106ZAT2A, 3296946, 329-6946
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,189*
    € 0,229*
    45 Tage
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,195*
    € 0,346*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,674*
    € 1,106*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.